Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CZE230 Einspeisegehäuse mit Sammelschienen 165mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - CZE230 Einspeisegehäuse mit Sammelschienen 165mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052471R9999

  • Polzahl - 5

  • Max. Querschnitt der Anschlussleitung - 120 mm²

  • Max. Querschnitt des Einspeisekabels - 120 mm²

  • Anschlussart - Sammelschiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617524717

Sonepar Artikelnummer

120780501

Hersteller Artikelnummer

2CPX052471R9999

Hersteller Typ

CZE230

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX052471R9999

Polzahl:

5

Max. Querschnitt der Anschlussleitung:

120 mm²

Max. Querschnitt des Einspeisekabels:

120 mm²

Anschlussart:

Sammelschiene

Schutzart (IP):

IP31

Montage neben Schrank:

Ja

Montage über Schrank:

Nein

Montage unter Schrank:

Nein

Höhe:

500 mm

Breite:

250 mm

Tiefe:

165 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.578 kg

Einspeisegehäuse, passend zu ComfortLine A Schränken, Anbaumöglichkeit: seitlich, Montageart: Aufputz, für den Innenbereich, Farbe: RAL 9016, Gehäuse aus Kunststoff