ABB - CZE31 Einspeiseschrank seitlich 6 RE NH1 ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052479R9999
Polzahl - 5
Max. Querschnitt der Anschlussleitung - 300 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels - 300 mm²
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617524793
Sonepar Artikelnummer
120780508
Hersteller Artikelnummer
2CPX052479R9999
Hersteller Typ
CZE31
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052479R9999
Polzahl:
5
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
300 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
300 mm²
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP30
Montage neben Schrank:
Ja
Montage über Schrank:
Nein
Montage unter Schrank:
Nein
Höhe:
950 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
215 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
22.345 kg


