ABB - CZE623 Einspeisegehäuse IP54 mit Sammelschienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052551R9999
Polzahl - 5
Max. Querschnitt der Anschlussleitung - 120 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels - 120 mm²
Anschlussart - Sammelschiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617525516
Sonepar Artikelnummer
120961840
Hersteller Artikelnummer
2CPX052551R9999
Hersteller Typ
CZE623
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052551R9999
Polzahl:
5
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
120 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
120 mm²
Anschlussart:
Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP54
Montage neben Schrank:
Ja
Montage über Schrank:
Ja
Montage unter Schrank:
Ja
Höhe:
500 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
215 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
10.295 kg


