ABB - CZF1 Nippelleiste zu A/B-Schrank ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052435R9999
Ausführung - Membran
Typ - sonstige
Breite - 223 mm
Höhe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617524359
Sonepar Artikelnummer
120780467
Hersteller Artikelnummer
2CPX052435R9999
Hersteller Typ
CZF1
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052435R9999
Ausführung:
Membran
Typ:
sonstige
Breite:
223 mm
Höhe:
22 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
5
Stärke:
106 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
25 .. 62
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.113 kg


