Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CZF11 Blechflansch für B-Schrank mit M-Verschraubung

ABB
kopierenkopieren
ABB - CZF11 Blechflansch für B-Schrank mit M-Verschraubung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052441R9999

  • Ausführung - sonstige

  • Typ - sonstige

  • Breite - 220 mm

  • Höhe - 4.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617524410

Sonepar Artikelnummer

120780472

Hersteller Artikelnummer

2CPX052441R9999

Hersteller Typ

CZF11

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX052441R9999

Ausführung:

sonstige

Typ:

sonstige

Breite:

220 mm

Höhe:

4.5 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

11

Stärke:

114 mm

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

Ja

Gewindeart:

ohne

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

16 .. 40

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.306 kg

ComfortLine Blechflansch für M-Verschraubungen: 4x M16, 4x Mx20, 3x M32, 1x M40