ABB - CZF12 Blechflansch für B-Schrank mit M-Verschraubung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052442R9999
Ausführung - sonstige
Typ - sonstige
Breite - 220 mm
Höhe - 4.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617524427
Sonepar Artikelnummer
120780473
Hersteller Artikelnummer
2CPX052442R9999
Hersteller Typ
CZF12
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052442R9999
Ausführung:
sonstige
Typ:
sonstige
Breite:
220 mm
Höhe:
4.5 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
21
Stärke:
114 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.306 kg


