ABB - CZF1B Beipackset für A-Schrank ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052447R9999
Ausführung - sonstige
Typ - sonstige
Breite - 223 mm
Höhe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617524472
Sonepar Artikelnummer
120780477
Hersteller Artikelnummer
2CPX052447R9999
Hersteller Typ
CZF1B
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052447R9999
Ausführung:
sonstige
Typ:
sonstige
Breite:
223 mm
Höhe:
22 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
5
Stärke:
106 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
25 .. 62
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.147 kg


