ABB - CZL60 Türerdungsset B-Schrank ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052448R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 125 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617524489
Sonepar Artikelnummer
120780478
Hersteller Artikelnummer
2CPX052448R9999
Hersteller Typ
CZL60
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052448R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
125 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
280 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.053 kg


