ABB - CZT10 Türscharnier für A,B,U-Schrank ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052415R9999
Scharnier innenliegend - Ja
Scharnier außenliegend - Nein
Max. Öffnungswinkel - 135 °
Scharnier justierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617524151
Sonepar Artikelnummer
120780448
Hersteller Artikelnummer
2CPX052415R9999
Hersteller Typ
CZT10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052415R9999
Scharnier innenliegend:
Ja
Scharnier außenliegend:
Nein
Max. Öffnungswinkel:
135 °
Scharnier justierbar:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.074 kg


