ABB - CZT23H Stangenverschluss BH00 für z.B. ZH203 ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052416R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 29.5 mm
Höhe - 275.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617524168
Sonepar Artikelnummer
120780449
Hersteller Artikelnummer
2CPX052416R9999
Hersteller Typ
CZT23H
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052416R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
29.5 mm
Höhe:
275.5 mm
Tiefe:
5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83016000
Gewicht:
0.088 kg


