ABB - CZT25 Stangenverschluss BH1 für Standardverschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052425R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 20 mm
Höhe - 375.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617524250
Sonepar Artikelnummer
120780458
Hersteller Artikelnummer
2CPX052425R9999
Hersteller Typ
CZT25
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052425R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
20 mm
Höhe:
375.5 mm
Tiefe:
5 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83016000
Gewicht:
0.124 kg


