ABB - CZT29 Stangenverschluss BH5 für Standardverschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052429R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 20 mm
Höhe - 675.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617524298
Sonepar Artikelnummer
120780462
Hersteller Artikelnummer
2CPX052429R9999
Hersteller Typ
CZT29
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052429R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
20 mm
Höhe:
675.5 mm
Tiefe:
5 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83016000
Gewicht:
0.216 kg


