Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CZT60 Set zum Einbau von ZH120-122 ComfortLine

ABB
kopierenkopieren
ABB - CZT60 Set zum Einbau von ZH120-122 ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052414R9999

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617524144

Sonepar Artikelnummer

120780447

Hersteller Artikelnummer

2CPX052414R9999

Hersteller Typ

CZT60

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX052414R9999

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Ja

Art der Schließung:

sonstige

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

83016000

Gewicht:

0.056 kg

ComfortLine Einbauset von Betätigungsmöglichkeiten für Wandschränke sowie Kleinverteiler in Verbindung mit TZ503-TZ508.