ABB - D-Sicherungssockel 3P 25A m Rahmenklemmen DII E27 Breite 42mm Phasenabstand 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SEP622352R0001
Polzahl - 3
Ausführung - Passeinsatz
Montageart - sonstige
Bemessungsstrom - 25 A
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019805146
Sonepar Artikelnummer
120759534
Hersteller Artikelnummer
1SEP622352R0001
Hersteller Typ
XLPD0-FB-E27/42-3P
Hersteller Artikel Nr.:
1SEP622352R0001
Polzahl:
3
Ausführung:
Passeinsatz
Montageart:
sonstige
Bemessungsstrom:
25 A
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Bemessungsspannung:
500 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.300 kg


