ABB - D-Sicherungssockel 3P 63A m Rahmenklemmen D02 E18 Breite 36mm Phasenabstand 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SEP622351R0001
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Montageart - Sammelschienensystem
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019805139
Sonepar Artikelnummer
120759533
Hersteller Artikelnummer
1SEP622351R0001
Hersteller Typ
XLPD0-FB-E18/36-3P
Hersteller Artikel Nr.:
1SEP622351R0001
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Montageart:
Sammelschienensystem
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.200 kg


