ABB - D-Sicherungssockel 3P 63A Rahmenklemmen DIII E33 Breite 57mm Phasenabstand 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SEP622345R0001
Polzahl - 3
Ausführung - Passeinsatz
Montageart - sonstige
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019804897
Sonepar Artikelnummer
120759529
Hersteller Artikelnummer
1SEP622345R0001
Hersteller Typ
XLPD0-FB-E33/57-3P
Hersteller Artikel Nr.:
1SEP622345R0001
Polzahl:
3
Ausführung:
Passeinsatz
Montageart:
sonstige
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Bemessungsspannung:
500 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.400 kg


