Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - D01 Schmelzeinsatz 6A,gL D01x6GL

ABB
kopierenkopieren
ABB - D01 Schmelzeinsatz 6A,gL D01x6GL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GMN 977120P0013

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012233605002

Sonepar Artikelnummer

121301011

Hersteller Artikelnummer

GMN 977120P0013

Hersteller Typ

D01X6GL

Hersteller Artikel Nr.:

GMN 977120P0013

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsspannung:

400 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.006 kg

D0 Sicherungseinsätze nach DIN VDE 0636-3, IEC/EN 60269-3 passend zu D01/E14