Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - D01 Si-Sockel 16A/1pol. ZBD01

ABB
kopierenkopieren
ABB - D01 Si-Sockel 16A/1pol. ZBD01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054349R9999

  • Polzahl - 1

  • Baugröße - sonstige

  • Ausführung - Passring

  • Bemessungsstrom - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617543497

Sonepar Artikelnummer

121305064

Hersteller Artikelnummer

2CPX054349R9999

Hersteller Typ

ZBD01

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX054349R9999

Polzahl:

1

Baugröße:

sonstige

Ausführung:

Passring

Bemessungsstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.080 kg

Sicherungssockel Neozed D01, E14, 16A, 1-polig