Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - D02 Schmelzeinsatz 20A,gL D02x20GL

ABB
kopierenkopieren
ABB - D02 Schmelzeinsatz 20A,gL D02x20GL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GMN 977120P0017

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012233605309

Sonepar Artikelnummer

121301009

Hersteller Artikelnummer

GMN 977120P0017

Hersteller Typ

D02X20GL

Hersteller Artikel Nr.:

GMN 977120P0017

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung:

400 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

0.100 kg

D0 Sicherungseinsätze nach DIN VDE 0636-3, IEC/EN 60269-3 passend zu D02/E18