Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - D02 Si-Sockel 63A/3pol. ZBD023

ABB
kopierenkopieren
ABB - D02 Si-Sockel 63A/3pol. ZBD023

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054350R9999

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - sonstige

  • Ausführung - Passring

  • Bemessungsstrom - 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617543503

Sonepar Artikelnummer

121305065

Hersteller Artikelnummer

2CPX054350R9999

Hersteller Typ

ZBD023

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX054350R9999

Polzahl:

3

Baugröße:

sonstige

Ausführung:

Passring

Bemessungsstrom:

63 A

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.248 kg

Sicherungssockel Neozed D02, E18, 63A, 3-polig