ABB - Dachkit IP31/41 2 Stück B400 PKST0400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001908B0000
Breite - 80 mm
Höhe - 490 mm
Tiefe - 75 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646811349
Sonepar Artikelnummer
121264577
Hersteller Artikelnummer
1STQ001908B0000
Hersteller Typ
PKST0400
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001908B0000
Breite:
80 mm
Höhe:
490 mm
Tiefe:
75 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.280 kg


