ABB - Dachkit IP31/41 2 Stück B700 PKST0701

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007920B0000
Länge - 80 mm
Montageart - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646922922
Sonepar Artikelnummer
121266381
Hersteller Artikelnummer
1STQ007920B0000
Hersteller Typ
PKST0701
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ007920B0000
Länge:
80 mm
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.934 kg
ABB PKST0701 Dachkit IP31/41, 2-Stueck-Ausfuehrung, Breite 700 mm. Zweiteiliges Abschlussblech-Set fuer die obere Abdeckung von ABB-Schaltanlagen-Feldern, Breite 700 mm, Schutzart IP31/41 gemaess IEC 60529.


