ABB - Dachkit IP31/41 T700 in Reihe PKDT0700

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001923B0000
Breite - 110 mm
Höhe - 770 mm
Tiefe - 75 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646811493
Sonepar Artikelnummer
121264599
Hersteller Artikelnummer
1STQ001923B0000
Hersteller Typ
PKDT0700
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001923B0000
Breite:
110 mm
Höhe:
770 mm
Tiefe:
75 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.512 kg


