ABB - Dachkit IPX1 SYDE T=900 PKDT0900A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004145M0000
Breite - 126 mm
Höhe - 11.5 mm
Tiefe - 1009.5 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646950017
Sonepar Artikelnummer
121262661
Hersteller Artikelnummer
1STQ004145M0000
Hersteller Typ
PKDT0900A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004145M0000
Breite:
126 mm
Höhe:
11.5 mm
Tiefe:
1009.5 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.694 kg


