ABB - Dämmerungsschalter 2-200 lux 110-230 V AC 16 A Lichtsensor enthalten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM229921R1341
Ausführung des Sensors - Lichtsensor separat
Kontakte - 1 Schließer
Einschalthelligkeit - 2 .. 200 lx
Ausschalthelligkeit - 2 .. 200 lx
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542299219
Sonepar Artikelnummer
120730272
Hersteller Artikelnummer
2CSM229921R1341
Hersteller Typ
TL1
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM229921R1341
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor separat
Kontakte:
1 Schließer
Einschalthelligkeit:
2 .. 200 lx
Ausschalthelligkeit:
2 .. 200 lx
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
16 A
Ausschaltverzögerung:
23 s
Einschaltverzögerung:
23 s
Max. Schaltleistung:
1000 W
Max. Schaltleistung LED:
100 W
Mit automatischer Nachtabschaltung:
Nein
Montageart:
Unterputz
Schwenkbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Einsatztemperatur:
-25 .. 55 °C
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Mit DALI-Schnittstelle:
Nein
Breite:
17.5 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
65 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
65 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
AL
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.155 kg


