Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Dauersignalmodul 250 V AC 1A 18 mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - Dauersignalmodul 250 V AC 1A 18 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TAZ312005R1003

  • Montageart - sonstige

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 85362010

  • Gewicht - 0.041 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612270939459

Sonepar Artikelnummer

121301042

Hersteller Artikelnummer

2TAZ312005R1003

Hersteller Typ

E295-PS DAUERSIGNALMODUL 250VAC 1A 18MM

Hersteller Artikel Nr.:

2TAZ312005R1003

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.041 kg

Das Dauersignalmodul E295-PS ist ein Anbaumodul, das eine Ansteuerung des Stromstoßschalters über ein Dauersignal ermöglicht. Nach Erhalt des Dauersignals (z.B. über eine Zeitschaltuhr) wechselt der Stromstoßschalter seine Kontaktstellung, und zeitgleich wird durch das angebaute Dauersignalmodul die Spule des Hauptmoduls freigeschaltet. Bei der Verwendung eines Dauersignalmoduls ist keine Handbetätigung des Stromstoßschalters möglich, da der Schaltgriff abgedeckt ist. Diese raffinierte Lösung ist besonders nützlich, wenn der Stromstoßschalter über eine Schaltuhr, einen Dämmerungsschalter, einen Bewegungsmelder oder über einen anderen Schalter mit Umschaltkontakt angesteuert wird (z.B. Wechselschalter, Relais, Zeitrelais etc.)