ABB - DC-Lasttrennsch. 4P 25A mit rot gelbem Griff 2x1000/2x660V DC Kunstoffgeh. IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA131851R1001
Ausführung als Hauptschalter - Nein
Bemessungsspannung DC - 1000 V
Bemessungsstrom - 25 A
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019610856
Sonepar Artikelnummer
120757000
Hersteller Artikelnummer
1SCA131851R1001
Hersteller Typ
OTDCP25SA22MD
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA131851R1001
Ausführung als Hauptschalter:
Nein
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Verriegelbar:
Nein
Gehäusefarbe:
grau
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Breite:
108 mm
Höhe:
167 mm
Tiefe:
142 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.570 kg


