ABB - DC-Lasttrennschalter 2-polig 315 A, ohne Griff und Welle 1000 V DC Einkreis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA158170R1001
Ausführung als Hauptschalter - Nein
Bemessungsspannung DC - 1000 V
Bemessungsstrom - 315 A
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019872759
Sonepar Artikelnummer
120757263
Hersteller Artikelnummer
1SCA158170R1001
Hersteller Typ
OTDC315F02
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA158170R1001
Ausführung als Hauptschalter:
Nein
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Bemessungsstrom:
315 A
Polzahl:
2
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Ja
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Türkupplungsdrehantrieb
Verriegelbar:
Nein
Gehäusefarbe:
grau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Breite:
156.5 mm
Höhe:
211 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
3.600 kg


