Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - DC-Lasttrennschalter 2P 200A 1500V DC Schaltmechanismus mittig

ABB
kopierenkopieren
ABB - DC-Lasttrennschalter 2P 200A 1500V DC Schaltmechanismus mittig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA161992R1001

  • Ausführung als Hauptschalter - Nein

  • Bemessungsspannung DC - 1500 V

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Polzahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019920795

Sonepar Artikelnummer

121303909

Hersteller Artikelnummer

1SCA161992R1001

Hersteller Typ

OTDC200UGV11-ESS

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA161992R1001

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Bemessungsspannung DC:

1500 V

Bemessungsstrom:

250 A

Polzahl:

2

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Ja

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Türkupplungsdrehantrieb

Verriegelbar:

Nein

Gehäusefarbe:

grau

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Breite:

146 mm

Höhe:

165 mm

Tiefe:

120 mm

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

1.700 kg

A fully optimized two-pole DC switch-disconnector for 1500V 100-250A current range. The new design offers both a size reduction and an increase in efficiency and performance to help manufacturers adapt to the industry’s rapid adoption of 1500V DC solutions.The two-pole 1500V DC concept helps manufacturers improve system efficiency, reducing switch losses by up to 70 percent. Compact OTDC 100...250A range of 1500V DC switches is also up to 80 percent smaller than conventional solutions. The compact size makes it possible for manufacturers to reduce the enclosure size. ESS types are designed for higher short-circuit values with already done fuse coordination.