ABB - DC-Lasttrennschalter 2P 25A mit rot gelbem Griff 660V DC Kunstoffgehäuse IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA125127R1001
Ausführung als Hauptschalter - Nein
Bemessungsspannung DC - 1000 V
Bemessungsstrom - 25 A
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019553832
Sonepar Artikelnummer
120455251
Hersteller Artikelnummer
1SCA125127R1001
Hersteller Typ
OTDCP25SA11M
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA125127R1001
Ausführung als Hauptschalter:
Nein
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
2
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Verriegelbar:
Nein
Gehäusefarbe:
grau
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Breite:
95 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
95 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.550 kg


