ABB - DC-Lasttrennschalter 2P 25A o. Griff UL 600V DC mit mont. Kurzschlussb. Einkreis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA134378R1001
Ausführung als Hauptschalter - Nein
Bemessungsspannung DC - 1000 V
Bemessungsstrom - 40 A
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019631790
Sonepar Artikelnummer
120757047
Hersteller Artikelnummer
1SCA134378R1001
Hersteller Typ
OTDC25US2
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA134378R1001
Ausführung als Hauptschalter:
Nein
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Bemessungsstrom:
40 A
Polzahl:
2
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Ja
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Türkupplungsdrehantrieb
Verriegelbar:
Nein
Gehäusefarbe:
grau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Breite:
54.5 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
64 mm
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.200 kg


