Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - DC-Lasttrennschalter 4-polig, 1600 A, bis 1500 V DC in DC-20B

ABB
kopierenkopieren
ABB - DC-Lasttrennschalter 4-polig, 1600 A, bis 1500 V DC in DC-20B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA160398R1001

  • Ausführung als Hauptschalter - Nein

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019901848

Sonepar Artikelnummer

121303439

Hersteller Artikelnummer

1SCA160398R1001

Hersteller Typ

OT2500E22-135

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA160398R1001

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Ja

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Türkupplungsdrehantrieb

Verriegelbar:

Nein

Gehäusefarbe:

grau

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Breite:

598.5 mm

Höhe:

376.5 mm

Tiefe:

145.5 mm

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85353010

Gewicht:

33.300 kg

OT2500E22-135 DC-Lasttrennschalter 4-polig, 1600A, bis 1500 VDC in DC-20B