ABB - DC-Lasttrennschalter OTDC1000UFV22-ESS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA161293R1001
Ausführung als Hauptschalter - Nein
Bemessungsspannung DC - 1500 V
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019913957
Sonepar Artikelnummer
121303473
Hersteller Artikelnummer
1SCA161293R1001
Hersteller Typ
OTDC1000UFV22-ESS
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA161293R1001
Ausführung als Hauptschalter:
Nein
Bemessungsspannung DC:
1500 V
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Ja
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Türkupplungsdrehantrieb
Verriegelbar:
Nein
Gehäusefarbe:
grau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Breite:
196.2 mm
Höhe:
211 mm
Tiefe:
148 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
9.700 kg


