ABB - DDA802A-100/0,03 AP-R FI-Block für S802 2P Typ A 100A 30mA kurzzeitverzögert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSB802401R1000
Nennspannung - 230 .. 400 V
Nennstrom - 100 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542544630
Sonepar Artikelnummer
120451017
Hersteller Artikelnummer
2CSB802401R1000
Hersteller Typ
DDA802 A-100/0,03 AP-R
Hersteller Artikel Nr.:
2CSB802401R1000
Nennspannung:
230 .. 400 V
Nennstrom:
100 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Polzahl:
2
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Frequenz:
50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Verlustleistung:
7 W
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 .. 70 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP2X
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.300 kg


