Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - DDA802A-100/0,5 FI-Block für S802 2P Typ A 100A 500mA

ABB
kopierenkopieren
ABB - DDA802A-100/0,5 FI-Block für S802 2P Typ A 100A 500mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSB802101R4000

  • Nennspannung - 230 .. 400 V

  • Nennstrom - 100 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.5 A

  • Polzahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542542636

Sonepar Artikelnummer

120451011

Hersteller Artikelnummer

2CSB802101R4000

Hersteller Typ

DDA802 A-100/0,5

Hersteller Artikel Nr.:

2CSB802101R4000

Nennspannung:

230 .. 400 V

Nennstrom:

100 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.5 A

Polzahl:

2

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

Nein

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

Nein

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Frequenz:

50/60 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

690 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Verlustleistung:

7 W

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6 .. 50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6 .. 70 mm²

Fehlauslöseschutz:

Nein

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Nein

Schutzart (IP):

IP2X

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.300 kg

Der FI-Block (RCU) ist zur kundenseitigen Montage mit Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800. Die daraus folgende FI/LS-Kombinationen (RCBOs) bieten Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden. Sie gewährleisten Schutz von 2P, 3P oder 4P-Stomkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit IΔn <= 30 mA) und Brandschutz (mit I∆n <= 300 mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 60947-2. Einsatzgebiete sind Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen.