Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Dechung Gummi H=200mm PPRS0200

ABB
kopierenkopieren
ABB - Dechung Gummi H=200mm PPRS0200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008583A0000

  • Breite - 109.2 mm

  • Höhe - 143 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646795878

Sonepar Artikelnummer

121263324

Hersteller Artikelnummer

1STQ008583A0000

Hersteller Typ

PPRS0200

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ008583A0000

Breite:

109.2 mm

Höhe:

143 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.055 kg

ABB PPRS0200 Abdeckung/Dichtung aus Gummi, Hoehe 200 mm. Flexible Gummi-Dichtungsleiste fuer ABB-Schaltanlagen-Felder, Hoehe 200 mm. Dichtet Oeffnungen im Schaltanlagen-Gehaeuse ab, z.B. Kabeleintrittsoeffnungen oder Feld-Uebergaenge, um den IP-Schutz sicherzustellen und das Eindringen von Staub, Fremdkoerpern oder Feuchtigkeit zu verhindern.