ABB - Deck/Boden o. Flansch 4FB T60 PTBO1050

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007161A0000
Breite - 600 mm
Höhe - 500 mm
Tiefe - 13.5 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646782694
Sonepar Artikelnummer
121260424
Hersteller Artikelnummer
1STQ007161A0000
Hersteller Typ
PTBO1050
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ007161A0000
Breite:
600 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
13.5 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.060 kg


