ABB - Deck/Boden o. Flansch 5FB T80 PTBO1270

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007166A0000
Breite - 800 mm
Höhe - 1250 mm
Tiefe - 13.5 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646808813
Sonepar Artikelnummer
121260427
Hersteller Artikelnummer
1STQ007166A0000
Hersteller Typ
PTBO1270
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ007166A0000
Breite:
800 mm
Höhe:
1250 mm
Tiefe:
13.5 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
8.600 kg


