ABB - Deck/Bodenblech 1FB T800 PTBB2576A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002782M0000
Breite - 340 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 800 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646889836
Sonepar Artikelnummer
121261737
Hersteller Artikelnummer
1STQ002782M0000
Hersteller Typ
PTBB2576A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002782M0000
Breite:
340 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.080 kg


