ABB - Deck/Bodenblech 3FB T400 PTBB7536

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007091A0000
Breite - 390 mm
Höhe - 850 mm
Tiefe - 13.5 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646782939
Sonepar Artikelnummer
121260298
Hersteller Artikelnummer
1STQ007091A0000
Hersteller Typ
PTBB7536
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ007091A0000
Breite:
390 mm
Höhe:
850 mm
Tiefe:
13.5 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.000 kg


