ABB - Deck/Bodenblech 3FB T600 PTBB7556A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002810M0000
Breite - 600 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 850 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646890115
Sonepar Artikelnummer
121261759
Hersteller Artikelnummer
1STQ002810M0000
Hersteller Typ
PTBB7556A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002810M0000
Breite:
600 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
850 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.108 kg


