ABB - Deck/Bodenblech 5FB T600 PTBB1256

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002295B0000
Breite - 581 mm
Höhe - 1331 mm
Tiefe - 13.5 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646819260
Sonepar Artikelnummer
121260118
Hersteller Artikelnummer
1STQ002295B0000
Hersteller Typ
PTBB1256
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002295B0000
Breite:
581 mm
Höhe:
1331 mm
Tiefe:
13.5 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
10.000 kg


