ABB - Deck/Bodenblech 5FB T800 PTBB1276A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002775M0000
Breite - 1331 mm
Höhe - 781 mm
Tiefe - 13.5 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646889768
Sonepar Artikelnummer
121261732
Hersteller Artikelnummer
1STQ002775M0000
Hersteller Typ
PTBB1276A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002775M0000
Breite:
1331 mm
Höhe:
781 mm
Tiefe:
13.5 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
13.000 kg


