ABB - Deck/Bodenblech B1000 T1000 PTBB1096

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007102A0000
Breite - 1081 mm
Höhe - 981 mm
Tiefe - 13.5 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646783042
Sonepar Artikelnummer
121260508
Hersteller Artikelnummer
1STQ007102A0000
Hersteller Typ
PTBB1096
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ007102A0000
Breite:
1081 mm
Höhe:
981 mm
Tiefe:
13.5 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
14.850 kg


