Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Deck/Bodenblech B1000 T1000 PTBB9092A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Deck/Bodenblech B1000 T1000 PTBB9092A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002821M0000

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 1000 mm

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646890221

Sonepar Artikelnummer

121261832

Hersteller Artikelnummer

1STQ002821M0000

Hersteller Typ

PTBB9092A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002821M0000

Breite:

1000 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

1000 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Dachbeplankung:

Ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

11.500 kg

ABB Dach-/Bodenblech PTBB9092A, Schrankbreite 1000 mm, Schranktiefe 1000 mm. A-Variante des PTBB9092, Abdeckelement für ABB-Schränke (B 1000 × T 1000 mm).