ABB - Deck/Bodenblech B1250 T600 PTBB1250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001316B0000
Breite - 600 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 1350 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646808639
Sonepar Artikelnummer
121260513
Hersteller Artikelnummer
1STQ001316B0000
Hersteller Typ
PTBB1250
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001316B0000
Breite:
600 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
1350 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
11.000 kg


