ABB - Deck/Bodenblech B1250 T800 PTBB1270A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002773M0000
Breite - 790 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 1330 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646889744
Sonepar Artikelnummer
121261730
Hersteller Artikelnummer
1STQ002773M0000
Hersteller Typ
PTBB1270A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002773M0000
Breite:
790 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
1330 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
14.080 kg


