Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Deck/Bodenblech B250 T600 PTBB2550

ABB
kopierenkopieren
ABB - Deck/Bodenblech B250 T600 PTBB2550

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009370A0000

  • Breite - 350 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646803245

Sonepar Artikelnummer

121260519

Hersteller Artikelnummer

1STQ009370A0000

Hersteller Typ

PTBB2550

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ009370A0000

Breite:

350 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Dachbeplankung:

Ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

3.000 kg

ABB Dach-/Bodenblech PTBB2550, Schrankbreite 250 mm, Schranktiefe 600 mm. Kompaktes Abdeckelement für schmale ABB-Schränke (B 250 × T 600 mm), für Endfelder und Kuppelsegmente in Niederspannungsanlagen.