ABB - Deck/Bodenblech B500 T1000 PTBB5096A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002802M0000
Breite - 590 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 1000 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646890030
Sonepar Artikelnummer
121261753
Hersteller Artikelnummer
1STQ002802M0000
Hersteller Typ
PTBB5096A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002802M0000
Breite:
590 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
1000 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
8.210 kg


