Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Deck/Bodenblech B750 T1000 PTBB7590

ABB
kopierenkopieren
ABB - Deck/Bodenblech B750 T1000 PTBB7590

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001302B0000

  • Breite - 830 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 990 mm

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646808776

Sonepar Artikelnummer

121260646

Hersteller Artikelnummer

1STQ001302B0000

Hersteller Typ

PTBB7590

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001302B0000

Breite:

830 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

990 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Dachbeplankung:

Ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

11.600 kg

ABB Dach-/Bodenblech PTBB7590, Schrankbreite 750 mm, Schranktiefe 1000 mm. Dach-/Bodenelement für ABB-Schränke (B 750 × T 1000 mm), maximale Tiefen-Variante der Sonderbreite 750 mm.